simmill VX frézovací destička, obecné frézování drážkování rovný tvar drážky, w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm

Artiklové číslo: V06.0100.010.40 G X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo V06.0100.010.40 G X800
EAN / GTIN 4069769295535
Číslo výrobce AWX9X800
L-číslo L23830 351
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Obecné drážkování, rovný tvar drážky
w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm

Technické parametry:

  • w = 1,0 mm (tolerance +0,02)
  • S = 6,2 mm
  • tmax = 13,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 40,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 39,7 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku