simmill VX frézovací destička, drážkování, upichování a drážkování, w=0,6 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm

Artiklové číslo: V06.0060.000.40 G X808
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo V06.0060.000.40 G X808
EAN / GTIN 4069769295115
Číslo výrobce AXBGX808
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Drážkovací, dělicí a štěrbinové frézování
w=0,6 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm

Technické parametry:

  • tmax = 13,5 mm
  • S = 5,7 mm
  • ØDS = 39,7 mm
  • R = 0,0 mm
  • Šířka drážky = 0,0 mm
  • w = 0,6 mm (tolerance +0,05)
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (min. otvor) = 40,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku