Paletová váha - nerezová ocel UXC 1,5T-4M, rozsah vážení 1500 kg, čitelnost 0,5 kg

Artiklové číslo: UXC 1.5T-4M
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo UXC 1.5T-4M
EAN / GTIN 4045761481565
Číslo výrobce UXC 1.5T-4M
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro použití na více místech díky provozu na baterie a kompaktní, lehké konstrukci.
  • Nosnost: Nerezová ocel, podrobnosti viz KERN KFU-V30
  • 4 snímače hmotnosti z legované oceli se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Vhodné pro zvýšené hygienické požadavky v potravinářském průmyslu.
  • Podpoří vás v systému kvality v souladu s HACCP
  • Analyzátor: Nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68, podrobnosti viz KERN KXC-TM
  • IoT-Line: Síťové váhy s pohodlnou filozofií ovládání
  • Průmysl 4.0: Volitelná výměna dat a řídicích příkazů prostřednictvím až čtyř rozhraní podle individuálních požadavků.: Dvě kabelová a dvě bezdrátová rozhraní, podrobnosti viz KERN KXC-TM.
  • Volitelně s pamětí Alibi pro bezpapírovou archivaci výsledků vážení.
  • To také umožňuje analyzovat a elektronicky zpracovávat výsledky legálních vážení v souladu s předpisy.
  • Standardní nástěnný držák pro montáž indikátoru na stěnu
  • Váhu lze pohodlně přepravovat a skladovat prostorově úsporným způsobem pomocí koleček a rukojeti
  • Funkce Hold: Při nestabilních podmínkách vážení se stabilní hodnota vážení vypočítá zprůměrováním
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): Vizuální a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
  • Součet hodnot hmotnosti

Charakteristika:

  • Velký podsvícený LCD displej, výška číslic 48 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 232×150×77,3 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 5 m
  • Čistá hmotnost přibližně 55 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C

Poznámka:

  • V případě aplikací pro legální obchodování objednejte současně ověření (posouzení shody podle NAWI 2014/31/EU), následné prvotní ověření není možné. Pro kalibraci požadujeme úplnou adresu místa instalace

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku