Váha na palety Max 300 kg; 600 kg;

Artiklové číslo: UID 600K-1DM
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Mobilní váha na palety

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo UID 600K-1DM
EAN / GTIN 4045761230200
Číslo výrobce UID 600K-1DM
L-číslo L40250 2573
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Paletové váhy se dvěma rozsahy! Ideální v případech, kdy je třeba vážit vysoké maximální zatížení, ale v nižším rozsahu zatížení se nelze obejít bez vysokého rozlišení. Dvě váhy lze nahradit jednou - úspora místa i peněz!Vysoká mobilita: díky bateriovému provozu vyhodnocovací jednotky a plošiny
  • Nosnost: ocelová, práškově lakovaná, 4 snímače zatížení ze slitinové oceli se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Váhu lze pohodlně přepravovat pomocí koleček: a rukojeti: a prostorově úsporně skladovat
  • Sumarizace: hodnot hmotnosti a počítání dílů
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy: prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN zkušební závaží (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN zkušební závaží a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN zkušební závaží s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS
  • díky rozhraním: RS-232 nebo USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (volitelné) lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a PC nebo tiskárnou
  • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Vysoká mobilita díky bateriovému provozu vyhodnocovací jednotky a platformy
  • Zátěžový článek: ocel, práškově lakovaná, 4 snímače zatížení, legovaná ocel, potažená silikonem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Vyhodnocovací jednotka: ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Váhu lze díky kolečkům a rukojeti pohodlně přepravovat a skladovat s úsporou místa
  • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS
  • Díky rozhraním, jako je RS-232 nebo USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a počítačem nebo tiskárnou
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 268×115×80 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Čistá hmotnost přibližně 44 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku