simmill UX frézovací destička, obecné frézování drážkování tvar přímé drážky, š=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=4,5 mm

Artiklové číslo: U20.0150.02 G GT42
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U20.0150.02 G GT42
EAN / GTIN 4069769294583
Číslo výrobce AX11GT42
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill UX frézovací destička
Obecné drážkování, rovný tvar drážky
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=4,5 mm

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 20,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 19,7 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,5 mm (tolerance +0,02)

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku