simmill UX frézovací destička, frézování metrického závitu ISO, částečný profil, P=2-3,75 mm, od velikosti závitu M24

Artiklové číslo: U18.1020.01 M X500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U18.1020.01 M X500
EAN / GTIN 4069769292268
Číslo výrobce AN1SX500
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Leírás:

SIMTEK simmill UX maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, részleges profil
P=2-3,75 mm, M24-es menettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • S = 4,2 mm
  • tmax = 2,22 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 0,25 mm
  • b = 5,85 mm
  • Szemmagasság (tól) = 2,0 mm
  • Állás (befelé) = 3,75 mm
  • ZEFP = 3
  • Menetmérettől = M24

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku