simmill UX frézovací destička, UN frézování závitů, plný profil, závity/palec=11

Artiklové číslo: U18.UN11.02 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo U18.UN11.02 M X800
EAN / GTIN 4069769294255
Číslo výrobce AS02X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Frézování závitů UN, plný profil
rozteč/palec=11

Technické parametry:

  • b = 5,85 mm
  • H1 = 1,249 mm
  • S = 4,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 0,29 mm
  • ZEFP = 3
  • Ozubené kolo/palec = 11

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku