simmill UX frézovací destička, frézování metrického závitu ISO, částečný profil, P=2,5-5 mm, od velikosti závitu M24

Artiklové číslo: U18.1630.01 M X500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U18.1630.01 M X500
EAN / GTIN 4069769293180
Číslo výrobce AH9GX500
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=2,5-5 mm, od velikosti závitu M24

Technické parametry:

  • w = 0,31 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 2,98 mm
  • S = 3,8 mm
  • b = 5,85 mm
  • Rozteč (do) = 5,0 mm
  • Rozteč (od) = 2,5 mm
  • Od velikosti závitu = M24
  • ØDS = 17,7 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku