simturn UX stopková fréza, tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HB, vnitřním chlazením, D=16 mm, L2=64 mm, D1=13 mm

Artiklové číslo: U18.1613.64 B HM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U18.1613.64 B HM
EAN / GTIN 4069769293050
Číslo výrobce AMT0
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill UX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HB, IKZ
D = 16 mm, L2 = 64 mm, D1 = 13 mm

Technické parametry:

  • ØD1 = 13,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L2 = 64,0 mm
  • L1 = 110,0 mm
  • Šroub = ATMB
  • Šroubovák = T15F

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku