simmill UX stopková fréza, ocelová, válcová stopka, DIN 1835 A, vnitřním chlazením, D=13, L2=25, D1=9

Artiklové číslo: U18.1309.25 A ST
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo U18.1309.25 A ST
EAN / GTIN 4069769292572
Číslo výrobce AKZ5
L-číslo L23830 101828
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill UX frézovací stopka
Ocel, kulatá tyč, DIN 1835 A, IKZ
D=13, L2=25, D1=9

Technické parametry:

  • L2 = 25,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ne / No
  • L1 = 70,0 mm
  • Šroub = ATMB
  • ØDh6 = 13,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku