simmill UX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, P=1,5 mm, od velikosti závitu M22

Artiklové číslo: U18.0815.02 M X500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo U18.0815.02 M X500
EAN / GTIN 4069769292138
Číslo výrobce AHK3X500
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Frézování metrických závitů ISO, plný profil
P=1,5 mm, od velikosti závitu M22

Technické parametry:

  • w = 0,18 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 4,8 mm
  • b = 5,85 mm
  • Rozteč (od) = 1,50 mm
  • H1 = 0,81 mm
  • Od jmenovitého průměru závitu = 21,74 mm
  • Od velikosti závitu = M22
  • ZEFP = 3

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku