simmill UX frézovací destička, frézování metrického závitu ISO, částečný profil, P=1-1,75 mm, od velikosti závitu M22

Artiklové číslo: U18.0510.01 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo U18.0510.01 M X800
EAN / GTIN 4069769291643
Číslo výrobce ADHCX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=1-1,75 mm, od velikosti závitu M22

Technické parametry:

  • ØDS = 17,7 mm
  • Od velikosti závitu = M22
  • Rozteč (do) = 1,75 mm
  • b = 5,85 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 5,0 mm
  • w = 0,12 mm
  • tmax = 1,03 mm
  • Rozteč (od) = 1,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku