simmill UX stopková fréza, tvrdokovová, válcová stopka, DIN 6535 HA, vnitřním chlazením, D=12,7 mm, L2=64 mm, D1=9 mm

Artiklové číslo: U18.0.500.09.64 A HM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo U18.0.500.09.64 A HM
EAN / GTIN 4069769291568
Číslo výrobce AD8F
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill UX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HA, IKZ
D = 12,7 mm, L2 = 64 mm, D1 = 9 mm

Technické parametry:

  • L2 = 64,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • Šroub = ATMB
  • ØDh6 = 12,70 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku