simmill UX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, P=1,5 mm, od velikosti závitu M22

Artiklové číslo: U06.0815.02.18 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U06.0815.02.18 M X800
EAN / GTIN 4069769288902
Číslo výrobce ASZ9X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Frézování metrických závitů ISO, plný profil
P=1,5 mm, od velikosti závitu M22

Technické parametry:

  • w = 0,19 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,1 mm
  • Od velikosti závitu = M22
  • b = 5,85 mm
  • Od jmenovitého průměru závitu = 21,74 mm
  • Rozteč (od) = 1,5 mm
  • H1 = 0,81 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku