simmill UX frézovací destička, frézování fazet, oboustranně, úhel=30°, tmax=1,5 mm, Dmin=18 mm.

Artiklové číslo: U06.3030.020.18 F X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U06.3030.020.18 F X800
EAN / GTIN 4069769289237
Číslo výrobce AZT8X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Oboustranné frézovací fazety
Úhel=30°, tmax=1,5 mm, Dmin=18 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 18,0 mm
  • κ = 30°
  • tmax = 1,5 mm
  • S = 3,0 mm
  • b = 5,85 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku