simmill UX frézovací destička, frézování metrického závitu ISO, částečný profil, P=2-4 mm, od velikosti závitu M24

Artiklové číslo: U06.2535.01.18 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo U06.2535.01.18 M X800
EAN / GTIN 4069769289145
Číslo výrobce APNPX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=2-4 mm, od velikosti závitu M24

Technické parametry:

  • Od velikosti závitu = M24
  • b = 5,85 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 0,25 mm
  • tmax = 2,57 mm
  • S = 4,0 mm
  • Rozteč (od) = 2,0 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • Rozteč (do) = 4,0 mm