simmill UX frézovací destička, obecné frézování drážkování přímý tvar drážky, š=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=5 mm

Artiklové číslo: U06.0200.020.20 G X500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo U06.0200.020.20 G X500
EAN / GTIN 4069769288056
Číslo výrobce AJ2TX500
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill UX frézovací destička
Obecné drážkování, rovný tvar drážky
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • w = 2,0 mm (tolerance +0,02)
  • ØDS = 19,7 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • ZEFP = 6
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 20,0 mm