ZÁVITOVÝ NÁSTAVEC - PRŮM. 10 MM

Artiklové číslo: U.53E10
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U.53E10
EAN / GTIN 3148510703589
Číslo výrobce U.53E10
L-číslo L60130 1362
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Závitová vložka 10 mm

Charakteristika:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 42,5
  • [g]: 55
  • [kg]: 0,055