Svorka pro stahovák ložisek 8,5 -10,0 mm

Artiklové číslo: U.49P2
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
Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U.49P2
EAN / GTIN 3148516947277
Číslo výrobce U.49P2
L-číslo L60130 1815
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Velká pevnost proti nárazu a utahování
  • uvolňování
  • Pružné a deformaci odolné vícenásobné čepele
  • Snadné použití.

Charakteristika:

  • d min. [mm]: 8,5
  • d max. [mm]: 10
  • d min. - max. [mm]: 8,5 - 10,0
  • d1 [mm]: M8
  • d2 [mm]: 12
  • max. D [mm]: 76
  • L [mm]: 76
  • [kg]: 0.030