Karbidová závitová vložka - EZTR080070-55-008 GW05

Artiklové číslo: TWJ03621
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo TWJ03621
EAN / GTIN 4960664886289
Číslo výrobce TWJ03621
L-číslo L22640 177
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová závitová vložka - EZTR080070-55-008 GW05

Charakteristika:

BLD (DIN4000 - kód stylu nástroje): 6
A2 (DIN4000 – funkční šířka): 3.44 mm
A3 (DIN4000 – funkční délka): 63.2 mm
A4 (DIN4000 – funkční výška): 3.4 mm
A6 (DIN4000 – minimální průměr otvoru): 8 mm
B1 (DIN4000 – délka hlavy): 20.5 mm
B5 (DIN4000 – celková délka): 63.2 mm
C13 (DIN4000 - Kód tvaru průřezu boku): 22
E1 (DIN4000 - úhel řezné hrany nástroje): 62.5 Degree
E3 (DIN4000 - včetně úhlu vložení): 55 Degree
E6 (DIN4000 – úhel hráze axiální): 0 Degree
E7 (DIN4000 - radiální úhel hráze): 0 Degree
F1 (DIN4000 - směr řezání): R
F2 (DIN4000 - Kód tvaru držáku nástroje): G
F3 (DIN4000 – konstrukce hlavy spouštění): 0
H1 (DIN4000 - konfigurační kód stylu): H
TYP_PROFILU (DIN4000 – Typ se závitem): T
ZÁVIT_TypeR (DIN4000 – Typ se závitem): UNC
TPI (DIN4000 – závity na palec minimum): 20
TPI_Max (DIN4000 – závity na palec maximálně): 18

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku