Karbidová závitová vložka - EZTR035030-60-002 GW05

Artiklové číslo: TWJ03601
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TWJ03601
EAN / GTIN 4960664886227
Číslo výrobce TWJ03601
L-číslo L22640 335
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová závitová vložka - EZTR035030-60-002 GW05

Charakteristika:

BLD (DIN4000 - kód stylu nástroje): 6
A2 (DIN4000 – funkční šířka): 1.44 mm
A3 (DIN4000 – funkční délka): 38.5 mm
A4 (DIN4000 – funkční výška): 1.4 mm
A6 (DIN4000 – minimální průměr otvoru): 3.5 mm
B1 (DIN4000 – délka hlavy): 9 mm
B5 (DIN4000 – celková délka): 38.5 mm
C13 (DIN4000 - Kód tvaru průřezu boku): 22
E1 (DIN4000 - úhel řezné hrany nástroje): 60 Degree
E3 (DIN4000 - včetně úhlu vložení): 60 Degree
E6 (DIN4000 – úhel hráze axiální): 0 Degree
E7 (DIN4000 - radiální úhel hráze): 0 Degree
F1 (DIN4000 - směr řezání): R
F2 (DIN4000 - Kód tvaru držáku nástroje): G
F3 (DIN4000 – konstrukce hlavy spouštění): 0
H1 (DIN4000 - konfigurační kód stylu): H
ROZTEČ (DIN4000 – Minimální rozteč závitů): 0.5 mm
ROZTEČ_Max (DIN4000 – maximální rozteč závitů): 1 mm
TYP_PROFILU (DIN4000 – Typ se závitem): T
ZÁVIT_TypeR (DIN4000 – Typ se závitem): M

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku