Karbidová soustružnická destička - SNMG120404MS SW05

Artiklové číslo: TWH05231
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TWH05231
EAN / GTIN 4960664629800
Číslo výrobce TWH05231
L-číslo L22180 1504
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová soustružnická vložka - SNMG120404MS SW05

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 2
Poloměr rohu (RE): 4
S (GTC - tloušťka vložky): 4.76 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 12.7 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 12.7 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Velikost: 1204
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
Třískový jistič: MS
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Popis: SNMG
Stupeň: SW05