Karbidová závitová vložka - TKFT12RB55005 KW10

Artiklové číslo: TWE16588
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TWE16588
EAN / GTIN 4960664547753
Číslo výrobce TWE16588
L-číslo L22310 1210
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová závitová vložka - TKFT12RB55005 KW10

Charakteristika:

NT (GTC - Počet zubů): 1
CEDC (GTC - Počet flétny): 2
S1 (GTC - celková tloušťka vložky): 3 mm
D1 (GTC - průměr upevňovacího otvoru): 5.2 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 8.7 mm
PAL (GTC – úhel profilu vlevo): 27.5 Degree
PAR (GTC - úhel profilu vpravo): 27.5 Degree
TPIN (GTC - závity na palec minimum): 40
PNA (GTC - Profil včetně úhlu): 55 Degree
TTP (GTC – Typ se závitem): A
CECC (GTC - Kód stavu řezné hrany): F
RUKA (GTC - Vložení ruky): R
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): S
TPT (GTC – Typ se závitem): V
THFT (GTC – Typ se závitem): W

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku