Karbidová frézovací destička - RPMT1204M0 KW10

Artiklové číslo: TWE04965
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TWE04965
EAN / GTIN 4960664202607
Číslo výrobce TWE04965
L-číslo L22480 36
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovací vložka - RPMT1204M0 KW10

Charakteristika:

IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
S (GTC - tloušťka vložky): 4.76 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 11 Degree
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 12 mm
Velikost: 1204
Stupeň: KW10
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Popis: RPMT

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku