Karbidová frézovací destička - NDCT150308FR KW10

Artiklové číslo: TWE00880
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TWE00880
EAN / GTIN 4960664094660
Číslo výrobce TWE00880
L-číslo L22140 615
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovací vložka - NDCT150308FR KW10

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.8 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
S (GTC - tloušťka vložky): 3.18 mm
Poloměr rohu/zkosení: 8
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 9.525 mm
W1 (GTC - Šířka vložení): 9.525 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 15 Degree
L (GTC - Délka řezné hrany): 15 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 86 Degree
Velikost: 1503
TC (GTC - vložka třídy tolerance): C
Stupeň: KW10
Popis: NDCT
RUKA (GTC - Vložení ruky): R

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku