Ruční zkušební stolice SAUTER TVP-L.

Artiklové číslo: TVP-L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zkušební stolice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TVP-L
EAN / GTIN 4045761139763
Číslo výrobce TVP-L
L-číslo L40250 2201
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Rychlé a konzistentní měření
  • Vysoká úroveň bezpečnosti: pro opakovaná měření
  • Široký rozsah použití: a přesné výsledky měření
  • Kluzná konstrukce: pro měření vzdálenosti
  • Velká základní deska: s vysokou flexibilitou montáže
  • Vhodné pro všechny siloměry SAUTER do 500 N (např. SAUTER FH-S. není součástí dodávky, podrobnosti viz strana 12)
  • Digitální jednotka pro měření délky: - Rozsah měření: max. TVP-L.- Čitelnost: 0,01 mm- Možnost nastavení nuly- Ručně nastavitelná předdélka
  • Vysoká úroveň bezpečnosti při opakovaných měřeních
  • Široká škála aplikací a přesné výsledky měření
  • Konstrukce sklíčka pro měření vzdálenosti
  • Velká základní deska s vysokou flexibilitou montáže
  • Vhodné pro všechny siloměry SAUTER do 500 N

Charakteristika:

  • Maximální výška měřicí komory: 315 mm
  • Maximální délka zdvihu: 78 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 150×233×420 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 11 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku