Ruční zkušební stojan TVL-XLS, rozsah měření 500 N

Artiklové číslo: TVL-XLS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Siloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TVL-XLS
EAN / GTIN 4045761344785
Číslo výrobce TVL-XLS
L-číslo L40250 3484
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

Vertikální a horizontální provoz
Přesný výsledek měření
Vysoká úroveň bezpečnosti při opakovaných měřeních
Velká základní deska s vysokou flexibilitou montáže
Vhodné pro všechny siloměry SAUTER do 1000 N (nejsou součástí dodávky).
Digitální jednotka pro měření délky SAUTER LA (bez rozhraní) ve standardní výbavě

Charakteristika:

Maximální zdvih: 230 mm
Zdvih vřetena (zdvih jedné otáčky): 3 mm
Základní deska s otvorem se závitem M6
Rozšířený pracovní prostor s TVL-XL: +340 mm
Celkové rozměry Š × H × V 151 × 234 × 465 mm
Čistá hmotnost cca 9 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku