Ruční zkušební stolice SAUTER TVL.

Artiklové číslo: TVL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zkušební stolice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TVL
EAN / GTIN 4045761140271
Číslo výrobce TVL
L-číslo L40250 2146
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Lze provozovat ve svislé i vodorovné poloze
  • Přesný výsledek měření
  • Vysoká úroveň bezpečnosti: pro opakovaná měření
  • Velká základní deska: s vysokou flexibilitou montáže
  • Vhodná pro všechna siloměry SAUTER do 500 N (nejsou součástí dodávky)
  • Hák se závitem M6 jako standard
  • Digitální měřicí jednotka SAUTER LA pro měření délky jako standard: - Rozsah měření: max. 200 mm- Čitelnost: 0,01 mm- Možnost nastavení nuly- Ručně nastavitelná předdélka
  • Přesný výsledek měření
  • Vysoká úroveň bezpečnosti při opakovaných měřeních
  • Velká základní deska s vysokou flexibilitou montáže
  • Vhodné pro všechny siloměry SAUTER do 500 N (nejsou součástí dodávky)
  • Hák se závitem M6 jako standard
  • Digitální jednotka pro měření délky SAUTER jako standard - Rozsah měření: max. 200 mm - Čitelnost: 0,01 mm - Možnost nastavení nuly - Ručně nastavitelná předdélka
  • Model TVL a TVL s prodlužovací sadou TVL-XL ve srovnání velikostí

Charakteristika:

  • Maximální zdvih: 230 mm
  • Zdvih vřetena (zdvih jedné otáčky): 3 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V, 151 × 234 × 465 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 9 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku