Soustružnická vložka cermet - VBGT160404R-Y TN610

Artiklové číslo: TSS07477
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TSS07477
EAN / GTIN 4960664789771
Číslo výrobce TSS07477
L-číslo L22140 121389
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Soustružnická vložka cermet - VBGT160404R-Y TN610

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
Poloměr rohu (RE): 4
S (GTC - tloušťka vložky): 4.76 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 5 Degree
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 9.525 mm
LE (GTC - efektivní délka břitu): 11 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 16.606 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 35 Degree
Velikost: 1604
TC (GTC - vložka třídy tolerance): G
RUKA (GTC - Vložení ruky): R
Stupeň: TN610
Popis: VBGT
Třískový jistič: Y