Soustružnická vložka cermet - TPMR160304 TN610

Artiklové číslo: TSS07245
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TSS07245
EAN / GTIN 4960664789627
Číslo výrobce TSS07245
L-číslo L22180 142
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Soustružnická vložka cermet - TPMR160304 TN610

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 1
S (GTC - tloušťka vložky): 3.18 mm
Poloměr rohu (RE): 4
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 9.525 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 11 Degree
L (GTC - Délka řezné hrany): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Velikost: 1603
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Stupeň: TN610
Popis: TPMR