Soustružnická vložka cermet - TNGG160404R-s TN610

Artiklové číslo: TSS05983
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TSS05983
EAN / GTIN 4960664788552
Číslo výrobce TSS05983
L-číslo L22440 240
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Soustružnická vložka cermet - TNGG160404R-s TN610

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 2
Poloměr rohu (RE): 4
LE (GTC - efektivní délka břitu): 4 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 4.76 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 9.525 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Velikost: 1604
TC (GTC - vložka třídy tolerance): G
RUKA (GTC - Vložení ruky): R
Třískový jistič: S
Stupeň: TN610
Popis: TNGG

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku