Frézovací vložka cermetu - SPCN1904EETR1 TN100M

Artiklové číslo: TSP00760
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TSP00760
EAN / GTIN 4960664253296
Číslo výrobce TSP00760
L-číslo L22730 22
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Frézovací vložka cermetu - SPCN1904EETR1 TN100M

Charakteristika:

BS (GTC - Délka hrany stěrače): 0.7 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 1
BCH (GTC - délka rohového zkosení): 1.2 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 4.76 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 11 Degree
KCH (GTC - úhel zkosení rohu): 15 Degree
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 19.05 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 19.05 mm
AS (GTC - hrana stěrače s úhlem vůle): 20 Degree
KRINS (GTC - úhel břitu Major): 75 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Velikost: 1904
TC (GTC - vložka třídy tolerance): C
RUKA (GTC - Vložení ruky): R
Popis: SPCN
Stupeň: TN100M