Frézovací vložka cermet - SNMF1204XNTN TN100M

Artiklové číslo: TSP00682
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TSP00682
EAN / GTIN 4960664253258
Číslo výrobce TSP00682
L-číslo L22720 16
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Frézovací vložka cermet - SNMF1204XNTN TN100M

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 1
BCH (GTC - délka rohového zkosení): 2 mm
BS (GTC - Délka hrany stěrače): 2 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 4.76 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 12.7 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 12.7 mm
KCH (GTC - úhel zkosení rohu): 25 Degree
KRINS (GTC - úhel břitu Major): 75 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Velikost: 1204
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Popis: SNMF
Stupeň: TN100M