Vložka závitu cermetu - 11IR60005 TC60

Artiklové číslo: TSB01181
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TSB01181
EAN / GTIN 4960664050710
Číslo výrobce TSB01181
L-číslo L22700 16
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vložka závitu cermetu - 11IR60005 TC60

Charakteristika:

BLD (DIN4000 - kód stylu nástroje): 8
A1 (DIN4000 - formulář profilu): 8
A5 (DIN4000 – Typ se závitem): M
A61 (DIN4000 – Minimální rozteč závitů): 0.75 mm
A62 (DIN4000 – maximální rozteč závitů): 1.5 mm
B5 (DIN4000 – úhel profilu je součástí): 60 Degree
B6 (DIN4000 - úhel profilu vpravo): 30 Degree
B7 (DIN4000 - úhel profilu vlevo): 30 Degree
C8 (DIN4000 - poloměr bodu): 0.05 mm
D7 (DIN4000 - Vložit úhel sklonu): 15 Degree
E41 (DIN4000 - Kód stavu řezné hrany): E
E7 (DIN4000 - Vložení rukou): R
F1 (DIN4000 – Typ se závitem): I
F2 (DIN4000 - Počet flétny): 3
F3 (DIN4000 – Počet zubů): 1
F4 (DIN4000 – Typ se závitem): T
G3 (DIN4000 - průměr vepsaného kruhu): 6.36 mm
G4 (DIN4000 - Tloušťka vložky celkem): 3.18 mm
G5 (DIN4000 - Vložit kód stylu montáže): 4
G6 (DIN4000 - průměr upevňovacího otvoru): 3 mm
G7 (DIN4000 - tloušťka vložky): 3.03 mm
G8 (DIN4000 - včetně úhlu vložení): 60 Degree
H5 (DIN4000 – povlak): CERMET
H6 (DIN4000 – kód řezného břitu s hrotem): S

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku