Vložka závitu cermetu - 16ER6002 TC60

Artiklové číslo: TSB01133
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo TSB01133
EAN / GTIN 4960664050758
Číslo výrobce TSB01133
L-číslo L22110 289
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vložka závitu cermetu - 16ER6002 TC60

Charakteristika:

BLD (DIN4000 - kód stylu nástroje): 8
A1 (DIN4000 - formulář profilu): 8
A5 (DIN4000 – Typ se závitem): M
A61 (DIN4000 – Minimální rozteč závitů): 1.5 mm
A62 (DIN4000 – maximální rozteč závitů): 2.5 mm
B5 (DIN4000 – úhel profilu je součástí): 60 Degree
B6 (DIN4000 - úhel profilu vpravo): 30 Degree
B7 (DIN4000 - úhel profilu vlevo): 30 Degree
C8 (DIN4000 - poloměr bodu): 0.2 mm
D7 (DIN4000 - Vložit úhel sklonu): 10 Degree
E41 (DIN4000 - Kód stavu řezné hrany): E
E7 (DIN4000 - Vložení rukou): R
F1 (DIN4000 – Typ se závitem): A
F2 (DIN4000 - Počet flétny): 3
F3 (DIN4000 – Počet zubů): 1
F4 (DIN4000 – Typ se závitem): T
G3 (DIN4000 - průměr vepsaného kruhu): 9.525 mm
G4 (DIN4000 - Tloušťka vložky celkem): 3.68 mm
G5 (DIN4000 - Vložit kód stylu montáže): 4
G6 (DIN4000 - průměr upevňovacího otvoru): 4 mm
G7 (DIN4000 - tloušťka vložky): 3.48 mm
G8 (DIN4000 - včetně úhlu vložení): 60 Degree
H5 (DIN4000 – povlak): CERMET
H6 (DIN4000 – kód řezného břitu s hrotem): S