Redukční pouzdro - utěsněné D25/d14

Artiklové číslo: TQP10144
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Redukční pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TQP10144
EAN / GTIN 5715477002642
Číslo výrobce TQP10144
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Střední objímka - utěsněná D25/d14

Charakteristika:

Pro průměr dříku: 14
Tolerance: 0,003 mm
Typ: D25
Pro kohouty: No
Pro nástroje s vnitřní chladicí kapalinou: Yes

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku