Redukční pouzdro - periferní chlazení D8/d5.5

Artiklové číslo: TQP10009
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Redukční pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TQP10009
EAN / GTIN 5715477002024
Číslo výrobce TQP10009
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Střední objímka - periferní chlazení D8/d5.5

Charakteristika:

Tolerance: 0,003 mm
Pro průměr dříku: 5,5
Typ: D8
Pro kohouty: No
Pro nástroje s vnitřní chladicí kapalinou: No