Hydraulické upínací pouzdro UNI - HSK-63A D32 A125

Artiklové číslo: TQP00209
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TQP00209
EAN / GTIN 5715477001539
Číslo výrobce TQP00209
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vodní sklíčidlo UNI - HSK-63A D32 A125

Charakteristika:

Délka a (LPR): 125,0
Pro průměr dříku (DCON): 32,00
Nejmenší vnější průměr (BD_1): 58,0
Střední vnější průměr (BD_2): 62,0
Převis: 99,0
Typ: HSK-63A

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku