Hydraulické upínací pouzdro UNI - HSK-63A D10 A80

Artiklové číslo: TQP00202
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TQP00202
EAN / GTIN 5715477001461
Číslo výrobce TQP00202
L-číslo L22140 129395
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vodní sklíčidlo UNI - HSK-63A D10 A80

Charakteristika:

Pro průměr dříku (DCON): 10,00
Nejmenší vnější průměr (BD_1): 26,0
Střední vnější průměr (BD_2): 30,0
Největší vnější průměr (BD_4): 50,0
Převis: 54,0
Délka a (LPR): 80,0
Typ: HSK-63A

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku