Hydraulické upínací pouzdro HD - SK40 D12 A130

Artiklové číslo: TQP00144
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TQP00144
EAN / GTIN 5715477001355
Číslo výrobce TQP00144
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vodní sklíčidlo HD - SK40 D12 A130

Charakteristika:

Pro průměr dříku (DCON): 12,00
Délka a (LPR): 130,0
Nejmenší vnější průměr (BD_1): 32,0
Střední vnější průměr (BD_2): 42,0
Největší vnější průměr (BD_4): 44,5
Typ: SK40

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku