Držák soustružnických nástrojů - C6-SVVBN-00065-16-DC-KUA

Artiklové číslo: TQN00048
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TQN00048
EAN / GTIN 5715477000525
Číslo výrobce TQN00048
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák soustružnických nástrojů - C6-SVVBN-00065-16-DC-KUA

Charakteristika:

Vložte velikost: 16
Vložte velikost: 16
Šířka dříku (B): 63
Průměr dříku (DCON): 63
Celková délka (LF/OAL): 65
Celková délka (OAL): 65
Typ: N
Typ: N
Materiál: Steel
Vnitřní chladicí kapalina: Yes
Vnitřní chladicí kapalina: Yes

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku