Spirálový vrták SC 15,30 8xD HA IC - QDA1530X08S160C

Artiklové číslo: TQM00556
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TQM00556
EAN / GTIN 4960664000777
Číslo výrobce TQM00556
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Spirálový vrták SC 15,30 8xD HA IC - QDA1530X08S160C

Charakteristika:

Počet příčné flétny: 2
Délka dříku (LS): 48
Úhel bodu (SIG): 140
Celková délka (OAL): 204
Délka flétny (LCF): 152,0
Průměr dříku (DCON): 16,00
Hloubka vrtání (RDD): 8xD
Povlakování: Coated
Typ stopky: Cylindrical
Průměr (DC): ø15,30
Směr řezu: Right
Materiál nástroje: Solid carbide
Vnitřní chladicí kapalina: Yes