Spirálový vrták SC 13,70 5xD HA IC - QDA1370X05S140C

Artiklové číslo: TQM00447
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TQM00447
EAN / GTIN 4960664999675
Číslo výrobce TQM00447
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Spirálový vrták SC 13,70 5xD HA IC - QDA1370X05S140C

Charakteristika:

Počet příčné flétny: 2
Délka dříku (LS): 45
Celková délka (OAL): 124
Úhel bodu (SIG): 140
Průměr dříku (DCON): 14,00
Hloubka vrtání (RDD): 5xD
Délka flétny (LCF): 77,0
Povlakování: Coated
Typ stopky: Cylindrical
Průměr (DC): ø13,70
Směr řezu: Right
Materiál nástroje: Solid carbide
Vnitřní chladicí kapalina: Yes

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku