Spirálový vrták SC 9,50 5xD HA - QDA0950X05S100N

Artiklové číslo: TQM00321
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TQM00321
EAN / GTIN 4960664998616
Číslo výrobce TQM00321
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Spirálový vrták SC 9,50 5xD HA - QDA0950X05S100N

Charakteristika:

Počet příčné flétny: 2
Délka dříku (LS): 40
Celková délka (OAL): 103
Úhel bodu (SIG): 140
Průměr dříku (DCON): 10,00
Hloubka vrtání (RDD): 5xD
Délka flétny (LCF): 61,0
Povlakování: Coated
Typ stopky: Cylindrical
Vnitřní chladicí kapalina: No
Průměr (DC): ø9,50
Směr řezu: Right
Materiál nástroje: Solid carbide