Držák vrtacích nástrojů - S20-DRXR150M-4-04

Artiklové číslo: TQK00021
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TQK00021
EAN / GTIN 4960664983872
Číslo výrobce TQK00021
L-číslo L22290 564
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák vrtacích nástrojů - S20-DRXR150M-4-04

Charakteristika:

Průměr dříku (DCON): 20
Průměr límce (DCSFMS): 27
Délka hlavy (LFS): 81
Celková délka (OAL): 124
Hloubka vrtání (RDD): 4XD
Hloubka vrtání (LU): 60,0
Průměr (DC): ø15,00
Vnitřní chladicí kapalina: Yes

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku