Koncový mlýn SC - 4QFRM120-250-12-R20-VGL

Artiklové číslo: TQE00118
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TQE00118
EAN / GTIN 4960664999477
Číslo výrobce TQE00118
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Koncový mlýn SC - 4QFRM120-250-12-R20-VGL

Charakteristika:

Počet příčné flétny: 4
Průměr krku (DN): 11,0
Průměr dříku (DCON): 12,0
Poloměr rohu / poloměr (RE): 2,00
Délka řezu (APMX): 26,00
Vybrání (LDN): 36,0
Celková délka (OAL): 83,0
Povlakování: Coated
Průměr (DC): ø12,0
Materiál nástroje: Solid carbide
Typ stopky: Weldon
Diferenciální rozteč: Yes

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku