Koncový mlýn SC - 4QFRM200-380-20-R30-H.

Artiklové číslo: TQD10130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TQD10130
EAN / GTIN 4960664987382
Číslo výrobce TQD10130
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Koncový mlýn SC - 4QFRM200-380-20-R30-H.

Charakteristika:

Počet příčné flétny: 4
Celková délka (OAL): 100,0
Průměr dříku (DCON): 20,0
Poloměr rohu / poloměr (RE): 3,00
Délka řezu (APMX): 38,00
Povlakování: Coated
Typ stopky: Cylindrical
Typ nástroje: End Mills
Diferenciální rozteč: No
Průměr (DC): ø20,0
Materiál nástroje: Solid carbide