Koncový mlýn SC - 4QFRM030-090-06-R05-H.

Artiklové číslo: TQD10103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TQD10103
EAN / GTIN 4960664987115
Číslo výrobce TQD10103
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Koncový mlýn SC - 4QFRM030-090-06-R05-H.

Charakteristika:

Počet příčné flétny: 4
Poloměr rohu / poloměr (RE): 0,50
Celková délka (OAL): 50,0
Průměr dříku (DCON): 6,0
Délka řezu (APMX): 9,00
Povlakování: Coated
Typ stopky: Cylindrical
Typ nástroje: End Mills
Diferenciální rozteč: No
Průměr (DC): ø3,0
Materiál nástroje: Solid carbide

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku