Koncový mlýn SC - 2QFSM040-120-04

Artiklové číslo: TQA00102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TQA00102
EAN / GTIN 4960664987412
Číslo výrobce TQA00102
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Koncový mlýn SC - 2QFSM040-120-04

Charakteristika:

Počet příčné flétny: 2
Poloměr rohu / poloměr (RE): 0,00
Délka řezu (APMX): 12,00
Průměr dříku (DCON): 4,0
Celková délka (OAL): 50,0
Povlakování: Coated
Typ stopky: Cylindrical
Typ nástroje: End Mills
Diferenciální rozteč: No
Průměr (DC): ø4,0
Materiál nástroje: Solid carbide

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku