simturn PX nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní přívod chladicí kapaliny, D=12,7 mm, L2=6,6 mm

Artiklové číslo: TP3.R08.0.500.06 ST R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TP3.R08.0.500.06 ST R
EAN / GTIN 4069769287370
Číslo výrobce A60F
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn PX
Ocel, kulatá stopka, vnitřní přívod chladicí kapaliny
D = 12,7 mm, L2 = 6,6 mm

Technické parametry:

  • ØD1 = 6,60 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • L2 = 6,60 mm
  • Šroubovák = T7F
  • Šroub = ATK9
  • h = 11,70 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,80 mm
  • ØD = 12,70 mm (tolerance h6)

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku